Omschakelratel ∙ met scharnier ∙ Vierkant massief 10 mm (3/8 inch) ∙ 276 mm

Artikelnummer: 8816G
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8816G
    EAN/GTIN 4000896042104
    Nummer fabrikant 8816G
    L-nummer L60140 382

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ratelkop > 180° draaibaar
    • Lange uitvoering
    • Aantal tanden: 30 (Bedieningshoek 12°)
    • Met scharnier - voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden
    • Met kogelzekering
    • HAZET-2-componenten-greep
    • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
    • DIN 3122, ISO 3315
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
    • Afmetingen / lengte: 276 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.37 kg
    • Voor handbediening
    Lengte buiten norm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen