Vuist met glasvezelsteel, 3 kg

Artikelnummer: 8816000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8816000
EAN/GTIN 4010883881609
Nummer fabrikant 8816000
L-nummer L60160 5187

Omschrijving

Omschrijving:

bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep en kopborging
Glasvezel steel met kunststof handgreep en kopborging

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 600 mm
  • Gewicht kop [g]: 3000 g
  • Materiaal handvat: Glasvezel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen