Reserve dop d 32 mm

Artikelnummer: 8814490
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Slagdop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8814490
    EAN/GTIN 4010883881449
    Nummer fabrikant 8814490
    L-nummer L60160 3710

    Omschrijving

    Omschrijving:

    60 Shore D
    60 Shore D

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 90 mm
    • Totale hoogte [mm]: 32 mm
    • Totale lengte [mm]: 280 mm
    • Hardheid [Shore-D]: 60 Shore-D
    • Kop Ø 1 [mm]: 32 mm
    • Materiaal: Nylon

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen