Scharniergreep ∙ Vierkant massief 10 mm (3/8 inch) ∙ 250 mm

Artikelnummer: 8814
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8814
EAN/GTIN 4000896042036
Nummer fabrikant 8814
L-nummer L60140 2218

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met scharnier - voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden
  • Met kogelzekering
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-greep
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
  • Afmetingen / lengte: 250 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.21 kg
  • Voor handbediening