• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Verstelbare trekker

Artikelnummer: 881100
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
Spanwijdte buiten 6 mm - 100 mm
Spandiepte tot 85 mm
Vermogen 1 t
Aantal haken 2
Buitenzeskant 13 mm
Gewicht 0,45 kg
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 881100
EAN/GTIN 4021176459559
Nummer fabrikant 14-01

Omschrijving

Uitvoering:

Met de zelfborgende borgpennen kunnen de spanwijdte en de spandiepte individueel worden bepaald. Dankzij de bijzondere constructie is de trekker zelfspannend en bovendien eenvoudig in het gebruik. Zeer groot spanwijdtebereik door variabele montage van de armen (zie afbeeldingen).