{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 23 mm - 160 mm | |
Spandiepte tot | 160 mm | |
maximaal draaimoment | 140 Nm | |
Vermogen | 6 t | |
Aantal haken | 2 | |
Buitenzeskant | 19 mm | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Zelfcentrerend | ja | |
Producttype | Tweearmige trekker |
Artikelnummer | 881000 3 | |
EAN/GTIN | 4021176016288 | |
Nummer fabrikant | 44-3 |