Dopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 11 ∙ 42 mm

Artikelnummer: 880KV-11
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880KV-11
EAN/GTIN 4000896231850
Nummer fabrikant 880KV-11
L-nummer L60140 5283

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 11 mm
  • Afmetingen / lengte: 42 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 20 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 23 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen