Scharnierende dopsleutel ∙ twaalfkant ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 18 ∙ 46.8 mm

Artikelnummer: 880G-Z18
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880G-Z18
EAN/GTIN 4000896203529
Nummer fabrikant 880G-Z18
L-nummer L60140 4734

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
(De)montage van de drijfwerkschroefverbinding (twaalfkantschroeven) op AUDI-voertuigen bj. 2008 → bijv. A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7
  • Met scharnier - voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden
  • Met kogelzekering
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 18 mm
  • Afmetingen / lengte: 46.8 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 24.5 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 19 mm
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen