Dopsleutel TORX® ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-TORX®-profiel ∙ 48 mm

Artikelnummer: 880G-E14
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880G-E14
EAN/GTIN 4000896040575
Nummer fabrikant 880G-E14
L-nummer L60140 1791

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bijv. aandrijving schroefverbindingen (voor buiten-TORX®-schroeven)
  • Met scharnier - voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ E14
  • Afmetingen / lengte: 48 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 17.8 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 19 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen