{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 35 mm - 150 mm | |
Spandiepte tot | 125 mm | |
maximaal draaimoment | 190 Nm | |
Vermogen | 9 t | |
Aantal haken | 3 | |
Buitenzeskant | 19 mm | |
Gewicht | 1,72 kg | |
Producttype | Driearmige trekker |
Artikelnummer | 880950 2 | |
EAN/GTIN | 4021176006791 | |
Nummer fabrikant | 12-2 |