Kracht-verloopdoppen ∙ Zeskant massief 8 = (5/16 inch) ∙ Vierkant massief 10 mm (3/8 inch) ∙ 75 mm

Artikelnummer: 8808S-1
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
Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8808S-1
EAN/GTIN 4000896040032
Nummer fabrikant 8808S-1
L-nummer L60140 2825

Omschrijving

Omschrijving:

  • Adapter Buitenzeskant 8 = 516″ → Buitenvierkant 10 = 38
  • Opname van aangedreven moersleutelbits met Binnenvierkant aandrijving 10 = 38
  • Met stiftborging
  • Oppervlak: staalgrijs, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Zeskant massief 8 = (5/16 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
  • Afmetingen / lengte: 75 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
  • Voor machinebediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen