Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 89 mm

Artikelnummer: 8808LG-6
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8808LG-6
EAN/GTIN 4000896204946
Nummer fabrikant 8808LG-6
L-nummer L60140 5070

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • DIN 2324, DIN 2325
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ M6
  • Afmetingen / lengte: 89 mm
  • Lengte l1: 62.3 mm
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen