Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 144.5 mm

Artikelnummer: 8808LG-10KV
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8808LG-10KV
EAN/GTIN 4000896231812
Nummer fabrikant 8808LG-10KV
L-nummer L60140 5287

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange uitvoering
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ M10
  • Afmetingen / lengte: 144.5 mm
  • Lengte l1: 100 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen