Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 42 mm

Artikelnummer: 8808-10
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8808-10
EAN/GTIN 4000896039975
Nummer fabrikant 8808-10

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • DIN 2324, DIN 2325
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ M10
  • Afmetingen / lengte: 42 mm
  • Lengte l1: 14.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.