Nylon hamer d 27 mm

Artikelnummer: 8805580
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8805580
EAN/GTIN 4010883880558
Nummer fabrikant 8805580
L-nummer L60160 3239

Omschrijving

Omschrijving:

met essensteel
met essen hamer steel
60 Shore D

Kenmerk:

  • Ontwerp: Vervangbare koppen
  • Totale breedte [mm]: 85 mm
  • Totale hoogte [mm]: 28 mm
  • Totale lengte [mm]: 270 mm
  • Hardheid [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Kop Ø 1 [mm]: 27 mm
  • Materiaal: Nylon
  • Materiaal handvat: As
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen