Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Sleufprofiel ∙ 90 mm

Artikelnummer: 8803-1.6X10
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8803-1.6X10
EAN/GTIN 4000896039807
Nummer fabrikant 8803-1.6X10
L-nummer L60140 2223

Omschrijving

Omschrijving:

  • Middellange uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • DIN ISO 2380-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 1.6 x 10 mm
  • Afmetingen / lengte: 90 mm
  • Lengte l1: 62.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.08 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen