Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 59.5 mm

Artikelnummer: 8802KV-T40
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8802KV-T40
EAN/GTIN 4000896231782
Nummer fabrikant 8802KV-T40

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T40
  • Afmetingen / lengte: 59.5 mm
  • Lengte l1: 12.5 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen