Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 187 mm

Artikelnummer: 8802KV-LG-T27
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8802KV-LG-T27
EAN/GTIN 4000896231676
Nummer fabrikant 8802KV-LG-T27

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange uitvoering
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T27
  • Afmetingen / lengte: 187 mm
  • Lengte l1: 153 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.