Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 187 mm

Artikelnummer: 8802KV-LG-T15
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8802KV-LG-T15
    EAN/GTIN 4000896231645
    Nummer fabrikant 8802KV-LG-T15

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Lange uitvoering
    • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
    • IEC 60900:2018
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
    • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
    • Sleutelwijdte: ∙ T15
    • Afmetingen / lengte: 187 mm
    • Lengte l1: 153 mm
    • Isolatie tot 1000 V
    • Voor handbediening

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen