Dopsleutelbit TORX® ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 43.5 mm

Artikelnummer: 8802-T40
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8802-T40
EAN/GTIN 4000896039708
Nummer fabrikant 8802-T40
L-nummer L60140 431

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Gebruik op remzadelbevestiging op de achteras MERCEDES-BENZ type 211 (E-Klasse)
  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T40
  • Afmetingen / lengte: 43.5 mm
  • Lengte l1: 17 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.04 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen