Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 50 mm

Artikelnummer: 8801A-1/8
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8801A-1/8
    EAN/GTIN 4000896039487
    Nummer fabrikant 8801A-1/8
    L-nummer L60140 2794

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Korte uitvoering
    • Amerikaanse maten
    • Met kartel
    • Oppervlak: TIN gecoat
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
    • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 1/8 ″
    • Afmetingen / lengte: 50 mm
    • Lengte l1: 23.5 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.03 kg
    • Voor handbediening
    Met gebogen kling
    %DEL%DEL

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen