Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 8 ∙ 75 mm

Artikelnummer: 8801-8
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8801-8
EAN/GTIN 4000896039425
Nummer fabrikant 8801-8
L-nummer L60140 141
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 8 mm
  • Afmetingen / lengte: 75 mm
  • Lengte l1: 48.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen