Tweearmige universele trekker

Artikelnummer: 880020
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
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
Spanwijdte buiten 20 mm - 150 mm
Spandiepte tot 150 mm
maximaal draaimoment 35 Nm
Vermogen 2,5 t
Aantal haken 2
Buitenzeskant 10 mm
Gewicht 0,875 kg
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880020
EAN/GTIN 4021176479939
Nummer fabrikant 482-3

Omschrijving

Uitvoering:

Door de zelfspannend gelagerde trekkerarmen neemt de klemkracht evenredig toe met de trekkracht.

Toepassing:

Dankzij de verende werking en de smalle vorm kan de trekker ook worden gebruikt op slecht toegankelijke plaatsen.