Dopsleutel TORX® ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-TORX®-profiel ∙ 28 mm

Artikelnummer: 880-E10
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880-E10
EAN/GTIN 4000896039159
Nummer fabrikant 880-E10
L-nummer L60140 1092

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kartel
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ E10
  • Afmetingen / lengte: 28 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 13 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 17 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.03 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen