Dopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 20 ∙ 31.5 mm

Artikelnummer: 880-20
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880-20
EAN/GTIN 4000896039043
Nummer fabrikant 880-20
L-nummer L60140 1042

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kartel
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 20 mm
  • Afmetingen / lengte: 31.5 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 26.8 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 21 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen