Alligator® Waterpomptang met anti-slip kunststof bekleed verchroomd 180 mm

Artikelnummer: 88 03 180
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 88 03 180
EAN/GTIN 4003773042860
Nummer fabrikant 88 03 180
L-nummer L70010 801

Omschrijving

Omschrijving:

  • goede toegang tot het werkstuk dankzij het slanke ontwerp in het kop- en scharniergebied
  • meer kracht en comfort vergeleken met conventionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps arrêteerinstelling voor 30% meer grijpcapaciteit
  • zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk, moeiteloos werken
  • Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: permanent veilige grip door hoge slijtvastheid
  • doorsteekverbinding: hoge stabiliteit door dubbele geleiding
  • robuust ontwerp, ongevoelig voor vuil
  • bijzonder geschikt voor werk buitenshuis
  • Knijpbeveiliging voorkomt knelletsel

Kenmerk:

  • Instelposities: 9
  • Capaciteit voor buizen in inch (diameter): Ø 1 1/2in
  • Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (mm): 36 mm
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 42mm
  • verchroomd
  • bekleed met antislip kunststof