Alligator® Waterpomptang met slanke meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen zwart geatramenteerd 250 mm

Artikelnummer: 88 02 250 T
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 88 02 250 T
EAN/GTIN 4003773080176
Nummer fabrikant 88 02 250 T
L-nummer L70010 1596

Omschrijving

Omschrijving:

  • zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk, moeiteloos werken
  • Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: permanent veilige grip door hoge slijtvastheid
  • doorsteekverbinding: hoge stabiliteit door dubbele geleiding
  • robuust ontwerp, ongevoelig voor vuil
  • bijzonder geschikt voor werk buitenshuis
  • Knijpbeveiliging voorkomt knelletsel
  • Tang met bevestigingsoog voor het bevestigen van een reling
  • met slanke meercomponentenhulzen zonder kraag voor betere hantering en gemakkelijker transport

Kenmerk:

  • Instelposities: 9
  • Capaciteit voor buizen in inch (diameter): Ø 2 in
  • Capaciteit voor moeren, sleutelmaat (mm): 46mm
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 50mm
  • Valbeveiliging: ja
  • gezwart
  • met slanke meercomponentenmouwen, met geïntegreerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging
  • Vastgebonden gereedschap
  • Gepolijst