• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

S-mond pijptang/Wapu set 3st.

Artikelnummer: 87991900
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87991900
EAN/GTIN 4005887511607
Nummer fabrikant 87991900
L-nummer L60010 6707
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gemeenschappelijke apparatuur voor universele toepassing in industrie, ambacht,
werkplaats en huishouden
  • 3-delige serie

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 3
  • Inhoud: 1x 9520101x 9520151x 966010
  • Lengte [mm): 440 mm
  • Gewicht: 2685 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen