Sanitair assortiment Profi L.270mm B.155mm H.70mm 4st.

Artikelnummer: 87991500
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87991500
EAN/GTIN 4005887468208
Nummer fabrikant 87991500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Optimale grip, afgestemd op de eisen van de industrie
  • Onze set voor sanitaire professionals
  • Assortiment in hoogwaardige stoffen tas
Inhoud 4 stuks:
1x 182010 waterpomptang ″FastGRIP″, handvat ondergedompeld, 250 mm
  • 1x 180310 tang „PowerGrip”, handgreep ondergedompeld, 250 mm
  • 1x 115005 ABC-pijpsleutel „X-Grip”, handgreep ondergedompeld, 1/2”
  • 1x 188010 waterpomptang VBW Classic, 250 mm
  • Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 4
    • Hoogte mm (h): 70 mm
    • Lengte [mm): 270 mm
    • Gewicht: 1935 g
    • Gewicht kg: 1.935 kg
    • Breedte mm (b): 155 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen