Tangenset 3st

Artikelnummer: 87991215
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87991215
EAN/GTIN 4005887013460
Nummer fabrikant 87991215
L-nummer L60010 7760

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele set voor industrie, ambacht, werkplaats en huishouden, 3-delig.
  • „Starter Kit” X-GRIP in de meest gangbare maten
  • Nieuwe, bijzonder ergonomische, hoogwaardige constructie
  • Zelfklemmend op het werkstuk, met aanzienlijk betere zelfklemming dan met een grote waterpomptang!
  • Zet de pijpen, platte materialen en schroefverbindingen vast met een speciale kaak
  • Drie DIN-vormen in één: A, B en C, 45° gekanteld
  • Volledig gesmeed, hoogwaardig getemperd, met versterkte mof
  • Moeder beveiligd tegen verlies
  • Bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling
  • Antislip plastic coating, goed bij koud weer
  • Openingsbreedtes: 1″ 55 mm, 1 ½″ 75 mm, 2″ 100 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 3
  • Inhoud: 1x 1151101x 1151151x 115120
  • Lengte [mm): 565 mm
  • Gewicht: 5360 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen