Tangenset 3st

Artikelnummer: 87991115
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87991115
    EAN/GTIN 4005887012913
    Nummer fabrikant 87991115
    L-nummer L60010 7731

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universele set voor industrie, ambacht, werkplaats en huishouden, 3-delig.
    • „Starter Kit” X-GRIP in de meest gangbare maten
    • Nieuwe, bijzonder ergonomische, hoogwaardige constructie
    • Zelfklemmend op het werkstuk, met aanzienlijk betere zelfklemming dan met een grote waterpomptang!
    • Zet de pijpen, platte materialen en schroefverbindingen vast met een speciale kaak
    • Drie DIN-vormen in één: A, B en C, 45° gekanteld
    • Volledig gesmeed, hoogwaardig getemperd, met versterkte mof
    • Moeder beveiligd tegen verlies
    • Bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling
    • Antislip plastic coating, goed bij koud weer
    • Openingsbreedtes: 1″ 55 mm, 1 ½″ 75 mm, 2″ 100 mm

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 3
    • Inhoud: 1x 1150101x 1150151x 115020
    • Lengte [mm): 540 mm
    • Gewicht: 5745 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen