Boutenschaar WAGGONIT®, rood gelakt, 760 mm

Artikelnummer: 87980015
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87980015
    EAN/GTIN 4005887562807
    Nummer fabrikant 87980015
    L-nummer L60010 5575

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor harde materialen tot 48 HRc
    • Mes en pijpkop van speciaal staal
    • Laat gesmeed vallen
    • Verminderde scheidingskracht door optimale geometrie
    • Stop beperken met extra grote bufferzone
    • Hoogwaardige coating
    • Nauwkeurig en eenvoudig nastellen van de messen door middel van excentriekbouten.
    • De reservemeskop 980136 is geschikt voor model 980 met een lengte van 610 mm
      en model 980LC met een lengte van 800 mm

    Kenmerk:

    • Snijcapaciteit 48 HRc: 8 mm²
    • Snijcapaciteit 40 HRc: 9 mm²
    • Snijcapaciteit 19 HRc: 11 mm²
    • L: 30 ″
    • Lengte [mm): 760 mm
    • Gewicht: 4287 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen