waterpomptang Maul-W.26mm L.160mm chroom vanadium staal

Artikelnummer: 87966165
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87966165
EAN/GTIN 4005887007995
Nummer fabrikant 87966165
L-nummer L60010 7549

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle algemene standaardeisen
  • Schuifkoppeling met doordrukopening, extreem stabiel door dubbele geleiding
  • Zelfklevend op het werkstuk, krachtbesparend en antislip
  • Bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling
  • Hoogwaardig getemperd voor hoge slijtvastheid, DIN ISO 8976

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 26 mm
  • Instelling openingswijdte: 6x
  • Kop: zwart, gepolijst
  • Handgrepen: rode plastic coating
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 175 mm
  • Gewicht: 171 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen