Slijpsteunschijf 200x32x51 mm Vorm 1 C46K5V15

Artikelnummer: 879608
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 879608
EAN/GTIN 9003178796080
Nummer fabrikant 879608
L-nummer L50140 400

Omschrijving

Omschrijving:

Bij het slijpen van gereedschappen van massief wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide dienen er alleen schijven met siliciumcarbidespecificaties te worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm behaalt u zelfs goede resultaten bij extreem harde werkstukken. Deze schijf kan ook voor gietijzer worden gebruikt. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : C 46 K5 V15
  • Afmeting (D x T x H): 200 x 32 x 51 mm
  • diameter: 200 mm
  • Sterkte: 32 mm
  • Boring: 51 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Zuiver snijden
  • Optimale korrelgrootte
  • Stapelbaar

Toepassing:

  • Voor het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen en voor het bewerken van werkstukken van gietijzer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen