S-mond pijptang, rood gelakt, gepolijst, 2 ″ 50,8 mm

Artikelnummer: 87952020
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87952020
EAN/GTIN 4005887414601
Nummer fabrikant 87952020
L-nummer L60010 4683

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor alle algemene standaardeisen
  • Vorm C, slank model, volledig gesmeed
  • Met versterkte mouw, dubbel T-profiel handgreep, hoogwaardige coating
  • Bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling
  • Stevige grip dankzij 3-punts ondersteuning – zelfs bij gladde leidingen
  • Inductief gehard grijpgebied
  • Zelfklevend op het werkstuk
  • Moeder beveiligd tegen verlies

Kenmerk:

  • Pijpdiameter max. (inch): 2 ″
  • Max. bekopening (mm): 85 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 50,8 mm
  • Lengte [mm): 560 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen