Hoekpijptang 45° bek B.81mm L.445mm 1 1/2″ max.D.38,1mm

Artikelnummer: 87951015
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87951015
EAN/GTIN 4005887412706
Nummer fabrikant 87951015
L-nummer L60010 6784

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor alle algemene standaardeisen
  • Model B, 45° gekanteld, slank model
  • Met verstevigde mof, dubbel T-profiel handgreep
  • Hoogwaardige coating
  • Veilige ondersteuning dankzij 3-punts ondersteuning – zelfs bij gladde leidingen
  • Met gunstige hoekafmetingen, volledig gesmeed
  • Zelfklemmend op het werkstuk, moer beveiligd tegen verlies
  • Bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling

Kenmerk:

  • Pijpdiameter max. (inch): 1 1/2 ″
  • Max. bekopening (mm): 81 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 38,1 mm
  • Lengte [mm): 445 mm
  • Gewicht: 1635 g