Hoekpijptang 45° Maul-W.55mm L.320mm 1″ max.D.25,4mm

Artikelnummer: 87951010
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87951010
EAN/GTIN 4005887412607
Nummer fabrikant 87951010
L-nummer L60010 7934

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor alle algemene standaardeisen
  • Model B, 45° gekanteld, slank model
  • Met verstevigde mof, dubbel T-profiel handgreep
  • Hoogwaardige coating
  • Veilige ondersteuning dankzij 3-punts ondersteuning – zelfs bij gladde leidingen
  • Met gunstige hoekafmetingen, volledig gesmeed
  • Zelfklemmend op het werkstuk, moer beveiligd tegen verlies
  • Bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling

Kenmerk:

  • Pijpdiameter max. (inch): 1 ″
  • Max. bekopening (mm): 55 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 25,4 mm
  • Lengte [mm): 320 mm
  • Gewicht: 815 g