Omschrijving:
De GRAFIKKLINGS NR. 8784 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal, inclusief tincoating. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 29 mm lang, 5,7 mm breed en 0,63 mm dik.
De GRAFIKKLINGS NR. 8784 is verkrijgbaar onder bestelnummer 8784,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX piccolo.
Knippen:
Standaard slijpen
- Bladfacetten:
kenmerken 2-voudig
blad:
1-weg bruikbaar mes
Kenmerk:
- Speciale bladvorm
- Basismateriaal: Staal
- Blad roestvrij: Nr.
- Slijpen van bladen: Standaard slijpen
- Bladfacetten: 2-voudig
- Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
- Aantal snijkanten: 1
- Snijkanten: 1-voudig bruikbaar