Montagedoorn 380x36x16 mm

Artikelnummer: 8783320
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bandenlichter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8783320
EAN/GTIN 4010883878333
Nummer fabrikant 8783320
L-nummer L60160 37

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gehard en ontlaten
Speciale afmetingen op aanvraag

Kenmerk:

  • Ontwerp: Over de gehele lengte gehard en getemperd
  • Totale lengte [mm]: 380 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Schacht-Ø: 36 mm
  • Bladbreedte [mm]: 16,0 mm
  • Lengte snijkant [mm]: 220 mm
  • Drift-Ø [mm]: 16 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen