Montagedoorn 200x20x9 mm

Artikelnummer: 8782780
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bandenlichter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8782780
EAN/GTIN 4010883878272
Nummer fabrikant 8782780
L-nummer L60160 1975

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gehard en ontlaten
Speciale afmetingen op aanvraag

Kenmerk:

  • Ontwerp: Over de gehele lengte gehard en getemperd
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Schacht-Ø: 20 mm
  • Bladbreedte [mm]: 9,0 mm
  • Lengte snijkant [mm]: 130 mm
  • Drift-Ø [mm]: 9 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen