Montagedoorn 200x13x8 mm

Artikelnummer: 8782510
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bandenlichter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8782510
    EAN/GTIN 4010883878258
    Nummer fabrikant 8782510
    L-nummer L60160 1974

    Omschrijving

    Omschrijving:

    over de gehele lengte gehard en ontlaten
    Speciale afmetingen op aanvraag

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Over de gehele lengte gehard en getemperd
    • Totale lengte [mm]: 200 mm
    • Materiaal: Vanadium staal
    • Schacht-Ø: 16 mm
    • Bladbreedte [mm]: 8,0 mm
    • Lengte snijkant [mm]: 130 mm
    • Drift-Ø [mm]: 8 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen