Montagedoorn 180x12x5 mm

Artikelnummer: 8782350
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bandenlichter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8782350
EAN/GTIN 4010883878234
Nummer fabrikant 8782350
L-nummer L60160 1972

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gehard en ontlaten
Speciale afmetingen op aanvraag

Kenmerk:

  • Ontwerp: Over de gehele lengte gehard en getemperd
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Schacht-Ø: 12 mm
  • Bladbreedte [mm]: 5,0 mm
  • Lengte snijkant [mm]: 110 mm
  • Drift-Ø [mm]: 5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen