Schraapstaal, 3-kantig 200 mm

Artikelnummer: 8782000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8782000
EAN/GTIN 4010883878203
Nummer fabrikant 8782000
L-nummer L60160 3406

Omschrijving

Omschrijving:

werkvlakken geslepen
dmv stalen ring geborgde kling
dmv stalen ring geborgde kling

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Driehoekig
  • Totale lengte [mm]: 315 mm
  • Lengte van het blad: 200 mm
  • Materiaal: staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.