Schraapstaal, 3-kantig 150 mm

Artikelnummer: 8781890
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8781890
EAN/GTIN 4010883878180
Nummer fabrikant 8781890
L-nummer L60160 5363

Omschrijving

Omschrijving:

werkvlakken geslepen
dmv stalen ring geborgde kling
dmv stalen ring geborgde kling

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Driehoekig
  • Totale lengte [mm]: 270 mm
  • Lengte van het blad: 150 mm
  • Materiaal: staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen