Schraapstaal, plat model 200 mm

Artikelnummer: 8780650
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8780650
EAN/GTIN 4010883878067
Nummer fabrikant 8780650

Omschrijving

Omschrijving:

werkvlakken geslepen
dmv stalen ring geborgde kling
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Plat
  • Totale lengte [mm]: 315 mm
  • Breedte van het blad: 20,0 mm
  • Lengte van het blad: 200 mm
  • Dikte van het blad: 5,0 mm
  • Materiaal: staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Verwisselbaar blad: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen