tangenset gepolijst MK 3st

Artikelnummer: 87800025
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87800025
    EAN/GTIN 4005887010445
    Nummer fabrikant 87800025
    L-nummer L60010 7721

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gemeenschappelijke apparatuur voor universele toepassing in industrie, ambacht, werkplaats en huishouden
    INHOUD 3-delig Assortiment in hoogwaardige stoffen tas
  • 1x 524205 neustang/telefoontang, 200
    mm 1x 545310 combinatietang, 180 mm 1x 587220 zijsnijtang, 160 mm
  • ;
    • Gepolijste, ergonomische handgrepen met meercomponentenmouwen

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 3
    • Inhoud: 1x 524205 Platbek tang/tang, 200 mm1x 545310 Combinatietang, 180 mm1x 587220 Zijsnijtang, 160 mm
    • Lengte [mm): 295 mm
    • Gewicht: 754 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen