tangenset chroom MK 6st

Artikelnummer: 87800010
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87800010
    EAN/GTIN 4005887010438
    Nummer fabrikant 87800010
    L-nummer L60010 7691

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gemeenschappelijke apparatuur voor universele toepassing in industrie, ambacht, werkplaats en huishouden
    INHOUD 6-delig Assortiment in hoogwaardige stoffen tas
  • 1x 524105 neustang/telefoontang, 180 mm 1x 1 combinatietang, 200
    mm 215110x 210010 zijsnijtang, 1 mm 3,0x 80 schroevendraaier, werkplaatsversie, 0,5 x 1 x 587115 mm 160x 1 schroevendraaier, werkplaatsversie, PH 545110 x 2 mm 1


    x 215115 schroevendraaier, werkplaatsversie, PH 80 x 100 mm
  • ;
    • Uitrusting van topniveau
    • Verchroomde, met de hand gemonteerde multicomponenthulzen of

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 6
    • Inhoud: 1x 524105 Flachrundzange/Telefonzange, 200 mm1x 545110 Kombizange, 180 mm1x 587115 Seitenschneider, 160 mm1x 210010 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, 0,5 x 3,0 x 80 mm1x 215110 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 1 x 80 mm1x 215115 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 2 x 100 mm
    • Lengte [mm): 270 mm
    • Gewicht: 907 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen