Schraapstaal, hol model, 3-kantig 150 mm

Artikelnummer: 8779130
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8779130
EAN/GTIN 4010883877916
Nummer fabrikant 8779130
L-nummer L60160 2077

Omschrijving

Omschrijving:

werkvlakken geslepen
dmv stalen ring geborgde kling
dmv stalen ring geborgde kling

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Driehoekig
  • Totale breedte [mm]: 27 mm
  • Totale hoogte [mm]: 27 mm
  • Totale lengte [mm]: 260 mm
  • Lengte van het blad: 150 mm
  • Materiaal: staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen