Lepelschraapstaal 200 mm

Artikelnummer: 8778320
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8778320
EAN/GTIN 4010883877831
Nummer fabrikant 8778320
L-nummer L60160 3802

Omschrijving

Omschrijving:

werkvlakken geslepen
dmv stalen ring geborgde kling
dmv stalen ring geborgde kling

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 315 mm
  • Lengte van het blad: 200 mm
  • Lepel lengte [mm]: 85 mm
  • Materiaal: staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Verwisselbaar blad: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen