Spijkertrekker 600 mm

Artikelnummer: 8769680
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Koevoet met spijkertrekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8769680
    EAN/GTIN 4010883876964
    Nummer fabrikant 8769680
    L-nummer L60160 2166

    Omschrijving

    Omschrijving:

    werkvlakken gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 120 mm
    • Totale hoogte [mm]: 37 mm
    • Totale lengte [mm]: 600 mm
    • Klauwbreedte [mm]: 36 mm
    • Materiaal: Speciaal staal
    • Schacht-Ø: 18 mm
    • Bladbreedte [mm]: 30,0 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen